Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint Taconite TA76

  • ERIKS:14199750
  • Fabricant:013992122698
Image 1
Ajouter à la liste

4 385,27 €/ Unitéhors TVA

5 306,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TA
Diamètre intérieur
363 mm
Diamètre extérieur
443.5 mm
Largeur
83 mm
Matériau
NBR/acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C