Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint Taconite TA64

  • ERIKS:14199748
  • Fabricant:013992121431
Image 1
Ajouter à la liste

3 581,69 €/ Unitéhors TVA

4 333,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TA
Diamètre intérieur
303 mm
Diamètre extérieur
372.66 mm
Largeur
84 mm
Matériau
NBR/acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C