Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint Taconite TA616

  • ERIKS:12842088
  • Fabricant:087796318632
Image 1
Ajouter à la liste

241,87 €/ Unitéhors TVA

292,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TA
Diamètre intérieur
70.07 mm
Diamètre extérieur
159 mm
Largeur
43 mm
Matériau
NBR/acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C