Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint Taconite TA605

  • ERIKS:12842035
  • Fabricant:087796318533
Image 1
Ajouter à la liste

135,24 €/ Unitéhors TVA

163,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TA
Diamètre intérieur
23 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Largeur
34 mm
Matériau
NBR/acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C