Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint Taconite TA56

  • ERIKS:12842025
  • Fabricant:087796318519
Image 1
Ajouter à la liste

2 735,25 €/ Unitéhors TVA

3 309,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TA
Diamètre intérieur
263 mm
Diamètre extérieur
341.8 mm
Largeur
84.5 mm
Matériau
NBR/acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C