Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint Taconite TA532

  • ERIKS:12842018
  • Fabricant:087796378087
Image 1
Ajouter à la liste

569,42 €/ Unitéhors TVA

689,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TA
Diamètre intérieur
140.12 mm
Diamètre extérieur
230.5 mm
Largeur
50 mm
Matériau
NBR/acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C