Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint Taconite TA528

  • ERIKS:12842008
  • Fabricant:087796378063
Image 1
Ajouter à la liste

506,78 €/ Unitéhors TVA

613,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TA
Diamètre intérieur
125.07 mm
Diamètre extérieur
205.5 mm
Largeur
46 mm
Matériau
NBR/acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C