Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint Taconite TA52

  • ERIKS:12841980
  • Fabricant:087796318434
Image 1
Ajouter à la liste

2 130,37 €/ Unitéhors TVA

2 577,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TA
Diamètre intérieur
243 mm
Diamètre extérieur
321.8 mm
Largeur
84.5 mm
Matériau
NBR/acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C