Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint Taconite TA519

  • ERIKS:12841974
  • Fabricant:087796082816
Image 1
Ajouter à la liste

357,95 €/ Unitéhors TVA

433,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TA
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
139 mm
Largeur
8.5 mm
Matériau
NBR/acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C