Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint Taconite TA517

  • ERIKS:12841963
  • Fabricant:087796378001
Image 1
Ajouter à la liste

281,18 €/ Unitéhors TVA

340,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TA
Diamètre intérieur
75.07 mm
Diamètre extérieur
124.5 mm
Largeur
43 mm
Matériau
NBR/acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C