Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint Taconite TA515

  • ERIKS:12841952
  • Fabricant:087796377981
Image 1
Ajouter à la liste

209,17 €/ Unitéhors TVA

253,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TA
Diamètre intérieur
65.07 mm
Diamètre extérieur
114 mm
Largeur
39 mm
Matériau
NBR/acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C