Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint Taconite TA511

  • ERIKS:12841935
  • Fabricant:087796377950
Image 1
Ajouter à la liste

197,40 €/ Unitéhors TVA

238,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TA
Diamètre intérieur
50.07 mm
Diamètre extérieur
94 mm
Largeur
35 mm
Matériau
NBR/acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C