Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint Taconite TA508

  • ERIKS:12841918
  • Fabricant:087796318335
Image 1
Ajouter à la liste

166,98 €/ Unitéhors TVA

202,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TA
Diamètre intérieur
35.07 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Largeur
34 mm
Matériau
NBR/acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C