Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint Taconite TA505

  • ERIKS:12841903
  • Fabricant:087796318304
Image 1
Ajouter à la liste

160,25 €/ Unitéhors TVA

193,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TA
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Largeur
34 mm
Matériau
NBR/acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C