Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint Taconite TA48

  • ERIKS:12841898
  • Fabricant:087796318298
Image 1
Ajouter à la liste

1 934,57 €/ Unitéhors TVA

2 340,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TA
Diamètre intérieur
223 mm
Diamètre extérieur
301.8 mm
Largeur
84.5 mm
Matériau
NBR/acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C