Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint Taconite TA40

  • ERIKS:12841886
  • Fabricant:087796318274
Image 1
Ajouter à la liste

1 606,86 €/ Unitéhors TVA

1 944,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TA
Diamètre intérieur
183 mm
Diamètre extérieur
240.8 mm
Largeur
77 mm
Matériau
NBR/acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C