Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint Taconite TA38

  • ERIKS:12841881
  • Fabricant:087796318267
Image 1
Ajouter à la liste

1 517,72 €/ Unitéhors TVA

1 836,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TA
Diamètre intérieur
173 mm
Diamètre extérieur
230.5 mm
Largeur
74.5 mm
Matériau
NBR/acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C