Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint Taconite TA34

  • ERIKS:12841870
  • Fabricant:087796318229
Image 1
Ajouter à la liste

1 200,86 €/ Unitéhors TVA

1 453,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TA
Diamètre intérieur
153 mm
Diamètre extérieur
209.8 mm
Largeur
72 mm
Matériau
NBR/acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C