494,46 €/ Unitéhors TVA
598,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | LO |
Diamètre intérieur | 90.07 mm |
Diamètre extérieur | 165.5 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | NBR/acier |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 120 °C |