Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint d'étanchéité profilé en V VR619

  • ERIKS:12845853
  • Fabricant:087796319349
Image 1
Ajouter à la liste

61,61 €/ Unitéhors TVA

74,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
VR
Diamètre intérieur
98 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
10.2 mm
Matériau
NBR, plaque d'acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C