Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint d'étanchéité profilé en V VR532

  • ERIKS:12845794
  • Fabricant:087796319219
Image 1
Ajouter à la liste

132,68 €/ Unitéhors TVA

160,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
VR
Diamètre intérieur
135 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
11.7 mm
Matériau
NBR, plaque d'acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C