Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint d'étanchéité profilé en V VR512

  • ERIKS:12845723
  • Fabricant:087796319080
Image 1
Ajouter à la liste

36,66 €/ Unitéhors TVA

44,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
VR
Diamètre intérieur
53 mm
Diamètre extérieur
82 mm
Largeur
8.2 mm
Matériau
NBR, plaque d'acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C