Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint d'étanchéité profilé en V VR511

  • ERIKS:12845717
  • Fabricant:087796319073
Image 1
Ajouter à la liste

31,62 €/ Unitéhors TVA

38,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
VR
Diamètre intérieur
48 mm
Diamètre extérieur
77 mm
Largeur
8.2 mm
Matériau
NBR, plaque d'acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C