Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint d'étanchéité profilé en V VR507

  • ERIKS:12845697
  • Fabricant:087796319035
Image 1
Ajouter à la liste

25,78 €/ Unitéhors TVA

31,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
VR
Diamètre intérieur
29 mm
Diamètre extérieur
56 mm
Largeur
7.2 mm
Matériau
NBR, plaque d'acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C