77,70 €/ Unitéhors TVA
94,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | VR |
Diamètre intérieur | 72 mm |
Diamètre extérieur | 144 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | NBR, plaque d'acier |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 100 °C |