Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint d'étanchéité profilé en V VR306

  • ERIKS:12845617
  • Fabricant:087796318878
Image 1
Ajouter à la liste

30,09 €/ Unitéhors TVA

36,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
VR
Diamètre intérieur
27 mm
Diamètre extérieur
56.5 mm
Largeur
9 mm
Matériau
NBR, plaque d'acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C