Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint d'étanchéité profilé en V VR232

  • ERIKS:12845607
  • Fabricant:087796318854
Image 1
Ajouter à la liste

127,72 €/ Unitéhors TVA

154,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
VR
Diamètre intérieur
144 mm
Diamètre extérieur
215.5 mm
Largeur
14.8 mm
Matériau
NBR, plaque d'acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C