Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint d'étanchéité profilé en V VR230

  • ERIKS:12845602
  • Fabricant:087796318847
Image 1
Ajouter à la liste

117,53 €/ Unitéhors TVA

142,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
VR
Diamètre intérieur
135 mm
Diamètre extérieur
205.5 mm
Largeur
14.8 mm
Matériau
NBR, plaque d'acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C