Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint d'étanchéité profilé en V VR224

  • ERIKS:12845585
  • Fabricant:087796318816
Image 1
Ajouter à la liste

85,09 €/ Unitéhors TVA

102,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
VR
Diamètre intérieur
108 mm
Diamètre extérieur
170.5 mm
Largeur
13 mm
Matériau
NBR, plaque d'acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C