Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint d'étanchéité profilé en V VR217

  • ERIKS:12845558
  • Fabricant:087796318779
Image 1
Ajouter à la liste

59,53 €/ Unitéhors TVA

72,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
VR
Diamètre intérieur
76 mm
Diamètre extérieur
108 mm
Largeur
12.5 mm
Matériau
NBR, plaque d'acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C