Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint d'étanchéité profilé en V VR213

  • ERIKS:12845541
  • Fabricant:087796318748
Image 1
Ajouter à la liste

48,07 €/ Unitéhors TVA

58,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
VR
Diamètre intérieur
58 mm
Diamètre extérieur
87.5 mm
Largeur
10.5 mm
Matériau
NBR, plaque d'acier
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C