Eriks
TIMKEN

TIMKEN Joint d'étanchéité double lèvre TSNG306-206

  • ERIKS:13167076
  • Fabricant:087796316591
Image 1
Ajouter à la liste

12,93 €/ Unitéhors TVA

15,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
TSNG
Approprié pour diamètre de l'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
54.5 mm
Largeur
12 mm
Matériau
NBR
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C