Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KML 38

  • ERIKS:13167668
  • Fabricant:087796250895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

385,75 €/ Unitéhors TVA

466,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KML
Dimension de filetage
M 190x3
Diamètre extérieur
220 mm
Largeur
28 mm
B
28 mm
d3
220 mm
d4
202 mm
d6
191.5 mm
s
18 mm
T
8 mm