Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KML 32

  • ERIKS:13167671
  • Fabricant:013992156877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

267,59 €/ Unitéhors TVA

323,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KML
Dimension de filetage
M 160x3
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
25 mm
B
25 mm
d3
190 mm
d4
174 mm
d6
161.5 mm
s
16 mm
T
7 mm