Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KML 30

  • ERIKS:13167672
  • Fabricant:013992211811
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

234,33 €/ Unitéhors TVA

283,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KML
Dimension de filetage
M 150x2
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
24 mm
B
24 mm
d3
180 mm
d4
164 mm
d6
151 mm
s
14 mm
T
6 mm