Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KML 26

  • ERIKS:13167673
  • Fabricant:013992212269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

168,76 €/ Unitéhors TVA

204,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KML
Dimension de filetage
M 130x2
Diamètre extérieur
155 mm
Largeur
21 mm
B
21 mm
d3
155 mm
d4
143 mm
d6
131 mm
s
12 mm
T
5 mm