Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KM10

  • ERIKS:11510674
  • Fabricant:087796028524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,57 €/ Unitéhors TVA

18,84 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

5 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KM
Dimension de filetage
M 50x1.5
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
11 mm
B
11 mm
d3
70 mm
d4
61 mm
d6
50.8 mm
s
6 mm
T
2.5 mm