Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KM 9

  • ERIKS:13167674
  • Fabricant:087796028845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,39 €/ Unitéhors TVA

16,20 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KM
Dimension de filetage
M 45x1.5
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
10 mm
B
10 mm
d3
65 mm
d4
56 mm
d6
45.8 mm
s
6 mm
T
2.5 mm