12,93 €/ Unitéhors TVA
15,65 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
5 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | KM |
Dimension de filetage | M 40x1.5 |
Diamètre extérieur | 58 mm |
Largeur | 9 mm |
B | 9 mm |
d3 | 58 mm |
d4 | 50 mm |
d6 | 40.8 mm |
s | 6 mm |
T | 2.5 mm |