12,46 €/ Unitéhors TVA
15,08 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | KM |
Dimension de filetage | M 35x1.5 |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 8 mm |
B | 8 mm |
d3 | 52 mm |
d4 | 44 mm |
d6 | 35.8 mm |
s | 5 mm |
T | 2 mm |