10,00 €/ Unitéhors TVA
12,10 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | KM |
Dimension de filetage | M 25x1.5 |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Largeur | 7 mm |
B | 7 mm |
d3 | 38 mm |
d4 | 32 mm |
d6 | 25.8 mm |
s | 5 mm |
T | 2 mm |