305,47 €/ Unitéhors TVA
369,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | KM |
Dimension de filetage | M 200x3 |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 29 mm |
B | 29 mm |
d3 | 250 mm |
d4 | 226 mm |
d6 | 201.5 mm |
s | 18 mm |
T | 8 mm |