9,39 €/ Unitéhors TVA
11,36 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
5 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | KM |
Dimension de filetage | M 20x1 |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 6 mm |
B | 6 mm |
d3 | 32 mm |
d4 | 26 mm |
d6 | 20.5 mm |
s | 4 mm |
T | 2 mm |