Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KM 36

  • ERIKS:13167682
  • Fabricant:087796212985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

250,98 €/ Unitéhors TVA

303,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KM
Dimension de filetage
M 180x3
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
27 mm
B
27 mm
d3
230 mm
d4
203 mm
d6
181.5 mm
s
18 mm
T
8 mm