Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KM 34

  • ERIKS:11510698
  • Fabricant:087796028791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

228,03 €/ Unitéhors TVA

275,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KM
Dimension de filetage
M 170x3
Diamètre extérieur
220 mm
Largeur
26 mm
B
26 mm
d3
220 mm
d4
193 mm
d6
171.5 mm
s
16 mm
T
7 mm