Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KM 33

  • ERIKS:13167683
  • Fabricant:087796212763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

247,90 €/ Unitéhors TVA

299,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KM
Dimension de filetage
M 165x3
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
26 mm
B
26 mm
d3
210 mm
d4
193 mm
d6
166.5 mm
s
16 mm
T
7 mm