Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KM 31

  • ERIKS:13167684
  • Fabricant:087796212961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

185,38 €/ Unitéhors TVA

224,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KM
Dimension de filetage
M 155x3
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
25 mm
B
25 mm
d3
200 mm
d4
182 mm
d6
156.5 mm
s
16 mm
T
7 mm