Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KM 30

  • ERIKS:13167685
  • Fabricant:087796201125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

175,32 €/ Unitéhors TVA

212,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KM
Dimension de filetage
M 150x2
Diamètre extérieur
195 mm
Largeur
24 mm
B
24 mm
d3
195 mm
d4
171 mm
d6
151 mm
s
14 mm
T
6 mm