Eriks
TIMKEN

TIMKEN Ecrou auto-freine KM 3

  • ERIKS:13167686
  • Fabricant:087796212756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,05 €/ Unitéhors TVA

8,53 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
KM
Dimension de filetage
M 17x1
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
5 mm
B
5 mm
d3
28 mm
d4
24 mm
d6
17.5 mm
s
4 mm
T
2 mm