185,42 €/ Unitéhors TVA
224,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | KM |
Dimension de filetage | M 135x2 |
Diamètre extérieur | 175 mm |
Largeur | 22 mm |
B | 22 mm |
d3 | 175 mm |
d4 | 160 mm |
d6 | 136 mm |
s | 14 mm |
T | 6 mm |